• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Nastro di carta biadesivo 410M, Naturale, 305 mm x 33 m, 0.15 mm

Codice art.: 7000049325
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000049325
EAN / GTIN 00051115320125
Codice del produttore 7000049325
Numero-L L01310 1801

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Naturale
Adesivo in gomma-resina
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 304.8 mm
Buone proprietà di lavorazione e punzonatura

Descrizione:

Il Nastro biadesivo in carta 410M 3M™ è un nastro biadesivo con adesivo in gomma 850 su un liner in carta Kraft densificata in motivo scozzese in verde 75 µm #54.

Proprietà:

Nastro biadesivo in gomma naturale da 127 µm per il core starting, l'end tabbing di carta, film e fogli.
Buona adesione iniziale a un'ampia gamma di superfici
Ottima resistenza e stabilità all'applicazione
Offre buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici. Per applicazioni all'interno e a temperatura ambiente.
Carta protettiva facile da rimuovere
Responsabilità immediata molto elevata

Nota:

Incollaggio di clichés e montaggio di lastre da stampa in gomma
Giunzione e fissaggio dell'inizio della bobina
Connessioni di materiali simili o diversi come metallo, plastica, legno, carta e tessuti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello