3M™ Nastro di carta biadesivo 410M

Codice art.: 7000049275
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000049275
EAN / GTIN 50051115316512
Codice del produttore 7000049275
Numero-L L01310 998

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Naturale
Adesivo in gomma-resina
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm

Descrizione:

Il Nastro biadesivo in carta 410M 3M™ è un nastro biadesivo con adesivo in gomma 850 su un liner in carta Kraft densificata in motivo scozzese in verde 75 µm #54.

Proprietà:

Nastro biadesivo in gomma naturale da 127 µm per il core starting, l'end tabbing di carta, film e fogli.
Buona adesione iniziale a un'ampia gamma di superfici
Ottima resistenza e stabilità all'applicazione
Offre buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici. Per applicazioni all'interno e a temperatura ambiente.

Nota:

Use for a wide range of applications, such as splicing and core starting of papers, foils, films and fabrics
Use to mount rubber or photopolymer printing plates to print cylinders
Apply for indoor and room temperature applications

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello