Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Ignifugo
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 1195 mm
Collegamenti rapidi e semplici
Descrizione:
Immagina, progetta, produci con il nostro nastro ritardante di fiamma 3M™ VHB™ 5958FR, un adesivo acrilico modificato nero, dello spessore di 1 mm, con un nucleo in schiuma particolarmente conformabile. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata, lunga durata ed è ritardante di fiamma. Grazie alle sue proprietà viscoelastiche, offre flessibilità di design e una grande capacità di fissarsi a varie superfici, tra cui numerose vernici a polvere.
Proprietà:
Soddisfa le varie normative antincendio internazionali
Resistente alla fiamma
Ampie possibilità di progettazione
Finitura ridotta
Collegamenti facili e veloci
Riduzione dei costi di produzione
Ideale per applicazioni antincendio
Consente l'utilizzo di materiali più sottili, leggeri e dissimili.
Soddisfa il test di infiammabilità secondo FAR 25.853 (a) incendio verticale di 12 secondi, Appendice F, Parte I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; tossicità del fumo: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (dopo 4 minuti).
Nota:
Per uso interno ed esterno
Per la giunzione di materiali ad alta energia come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte materie plastiche