Nastro di trazione 3M™ 5401

Codice art.: 7000049253
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000049253
EAN / GTIN 50051115259888
Codice del produttore 7000049253

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marroncino
Il rivestimento in silicone fornisce buone proprietà antiaderenti e resistenza allo scivolamento
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 100 mm
Fornisce una maggiore sicurezza di processo nella lavorazione di materiali a nastro con superfici lisce

Descrizione:

Il Nastro per trazione 3M™ 5401 fornisce un elevato coefficiente d’attrito sui rulli di bobina. Ciò crea una costante forza di trazione per il materiale di bobina dall'inizio alla fine, garantendo una superficie di rilascio contemporaneamente eccellente e antiaderente. Il nastro non interferisce con la stampa, la conversione o altri processi.

Proprietà:

Il nastro monoadesivo rinforzato con fibra di vetro resiste a bruciature e a temperature fino a 148 °C senza riportare danni, garantendo una struttura resistente e flessibile ideale per utilizzi ad alte temperature.
L'adesivo si rimuove in modo pulito e facile, lasciando il minimo residuo e garantendo un processo di lavorazione veloce e pulito
Il supporto resistente e conformabile fornisce una superficie di avvolgimento liscia; può essere applicato a spirale o con altre forme.
L’adesivo siliconico aderisce bene su molte superfici, è duraturo ed offre un' elevata adesione per una gran quantità di applicazioni.
Il materiale antiaderente consente ai rulli di essere utilizzati per più applicazioni, eliminando i tempi morti durante i processi di produzione
Consente di ottenere una tensione uniforme nei materiali a rete
Migliora la forza di attrito sui rulli di avvolgimento

Nota:

Nastro adesivo antiscivolo per applicazione su rotoli e rulli nel settore della stampa e della carta
Produzione di carta e stampa
Ulteriore lavorazione dei materiali del nastro (lavorazione di nastri adesivi, ecc.)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello