3M™ Nastro adesivo di trasferimento 950EK, trasparente, 9 mm x 55 m, 0.13 mm

Codice art.: 7000049197
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 96 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 96 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000049197
EAN / GTIN 50021200973494
Codice del produttore 7000049197

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di trasferimento spesso 130 µm con carta protettiva estensibile. Adatto per una vasta gamma di materiali. Adesivo acrilico forte della serie 300.
Buona resistenza ai raggi UV. Buona resistenza ai prodotti chimici. Ideale per materiali ad alta e bassa energia superficiale.
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 9 mm
Rinforzo in fibra nell'adesivo

Descrizione:

3M™ Transfer Tape 950 è adatto per applicazioni in cui si desidera un'alta adesione iniziale e costruzioni sottili. Versatile e resistente ai raggi UV e ai prodotti chimici. Per l'incollaggio di materiali ad alta e bassa energia superficiale, superfici in plastica testurizzate, schiume, tessuti e carta patinata. Questo nastro, composto da un adesivo acrilico ad alte prestazioni su una carta protettiva densa, può essere utilizzato anche per i seguenti scopi: Incollaggio di pellicole, tessuti, schiuma di laminazione, foto, tessuti e piastre di metallo o plastica.

Proprietà:

Nastro adesivo transfer di 132 µm di spessore con carta protettiva estensibile. Adatto a un'ampia gamma di materiali. Adesivo acrilico forte della serie 300 // Nastro adesivo transfer di 132 µm di spessore con carta protettiva estensibile. Adatto a un'ampia gamma di materiali. Adesivo acrilico forte della serie 300.
Buona resistenza ai raggi UV. Buona resistenza agli agenti chimici. Ideale per materiali ad alta e bassa energia superficiale// Buona resistenza ai raggi UV. Buona resistenza agli agenti chimici. Ideale per materiali ad alta e bassa energia superficiale.
Il nastro ideale e affidabile per un'ampia gamma di applicazioni in cui sono richieste struttura sottile e forte adesione. Ideale per l'incollaggio di un'ampia varietà di materiali di tutti i tipi quando si desidera un adesivo altamente efficace con un'elevata adesione istantanea. Giunzione di rivestimenti, lamine, tessuti. Laminazione di schiuma, foto, tessuti e badge in metallo o plastica.// Il nastro ideale e affidabile per tutti gli usi, per una varietà di applicazioni che richiedono una struttura sottile e una forte adesione. Ideale per l'incollaggio di un'ampia varietà di materiali di tutti i tipi quando si desidera un adesivo altamente efficace con un'elevata adesione istantanea. Giunzione di rivestimenti, lamine, tessuti. Laminazione di schiuma, foto, tessuti e targhette in metallo o plastica.
Giunzione di rivestimenti, pellicole, tessuti. Laminazione di schiuma, foto, tessuti e targhette in metallo o plastica.// Giunzione di rivestimenti, pellicole, tessuti. Laminazione di schiuma, foto, tessuti e badge in metallo o plastica.
Rinforzo in fibra nell'adesivo// Rinforzo in fibra nell'adesivo
Versione più spessa del 927// Versione più spessa del 927

Nota:

Adatto all'industria aeronautica e automobilistica
Superfici ad alta e bassa energia
Incollaggio di metallo, superfici verniciate, plastica, carta, cartone o legno
Finitura autoadesiva di schiume, pellicole, insegne, materiali pubblicitari e tessuti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello