3M™ Cushion-Mount™ Nastro di montaggio piastre Plus E1315

Codice art.: 7000049195
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000049195
EAN / GTIN 50021200972930
Codice del produttore 7000049195
Numero-L L01310 2078

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Giallo
Spessore 0,38 mm
Lunghezza complessiva: 4.57 m
Ampiezza complessiva: 457.2 mm
La pellicola protettiva crea dei microcanali su entrambi i lati del nastro. La griglia a forma di diamante permette all'aria intrappolata tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e il cliché di uscire. Questo aumenta la produttività, riduce i tempi di consegna ed evita i difetti di stampa.

Descrizione:

Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1315 è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, giallo, da 0,38 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria con una facile rimozione lato piastra. Viene usato per la stampa ad elevata velocità in combinazione quando le aree a mezzatinta superano quelle a colore pieno.

Proprietà:

Nastro per montaggio lastre flessograiche, di colore gialle con micro canali per la fuoriuscita dell'aria
Per la combinazione di stampa su schermo e spot// per la combinazione di stampa su schermo e spot
Densità media
Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati
Le piastre di pressione montate su E1315 non presentano bolle d'aria sotto il cliché: Grazie ai micro canali integrati nel Nastro Adesivo// le piastre di pressione montate su E1315 non hanno bolle d'aria sotto il cliché, grazie ai micro canali integrati nel Nastro Adesivo
La pellicola protettiva crea micro-canali a forma di diamante nell'adesivo// la pellicola protettiva crea micro-canali a forma di diamante nell'adesivo
Lo smantellamento del cliché dalla schiuma Nastro Adesivo avviene completamente privo di residui// lo smantellamento del cliché dalla schiuma Nastro Adesivo avviene completamente privo di residui
Il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o. Cilindri a pressione in acciaio// il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o.
Stampa flessografica, stampa flessografica// stampa flessografica, stampa flessografica
Nastro cliché espanso per la stampa flessografica

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello