3M™ Cushion-Mount™ Nastro di montaggio piastre Plus E1715H

Codice art.: 7000049182
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000049182
EAN / GTIN 50048011587108
Codice del produttore 7000049182

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Verde petrolio
Lunghezza complessiva: 4.57 m
Ampiezza complessiva: 457.2 mm

Descrizione:

Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1715H è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, in colore verde petrolio, da 0,38 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria con elevata adesione lato piastra. Viene utilizzato per i lavori in cui si hanno leggermente più colori pieni in una combinazione di stampa in colore pieno e a mezzatinta.

Proprietà:

Nastro di montaggio blu-verde per fogli flexo con microcanali nello strato adesivo; H=maggiore forza adesiva al cliché// Blue-green mounting tape for flexo sheets with micro channels in the adhesive layer; H=maggiore forza adesiva al cliché
Spessore 0,38 mm// Spessore 0,38 mm
duro// duro
Le tolleranze di spessore minimo consentono alla stampante di utilizzare più densità di schiuma su un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità di stampa// Le tolleranze di spessore minimo consentono alla stampante di utilizzare più densità di schiuma su un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità di stampa

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello