Nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1815H

Codice art.: 7000049180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000049180
EAN / GTIN 50048011587023
Codice del produttore 7000049180
Numero-L L01310 2045

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Spessore 0,38 mm
Lunghezza complessiva: 4.57 m
Ampiezza complessiva: 457.2 mm
La pellicola protettiva crea dei microcanali su entrambi i lati del nastro. La griglia a forma di diamante permette all'aria intrappolata tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e il cliché di uscire. Questo aumenta la produttività, riduce i tempi di consegna ed evita i difetti di stampa.

Descrizione:

Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1815H è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, blu, da 0,38 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria con elevata adesione lato piastra. Viene utilizzato per le piastre che congono in maggioranza colori pieni in una combinazione di immagini in colore pieno e a mezzatinta.

Proprietà:

Nastro di montaggio della piastra per flessografia, blu, con elevata adesione lato piastra
Spessore 0,38 mm// spessore 0,38 mm
Rigido
Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati
Le piastre di pressione montate su E1815H non presentano bolle d'aria sotto il cliché, grazie ai micro canali del Nastro Adesivo.// Le piastre di pressione montate su E1815H non presentano bolle d'aria sotto il cliché grazie ai micro canali del Nastro Adesivo.
La pellicola protettiva crea micro-canali a forma di diamante nell'adesivo// la pellicola protettiva crea micro-canali a forma di diamante nell'adesivo
Lo smantellamento del cliché dalla schiuma Nastro Adesivo avviene completamente privo di residui// lo smantellamento del cliché dalla schiuma Nastro Adesivo avviene completamente privo di residui
Il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o. Cilindri a pressione in acciaio// il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o.
Stampa flessografica, stampa flessografica// stampa flessografica, stampa flessografica
Nastro cliché espanso per la stampa flessografica

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello