Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
Può essere usato a temperature estremamente basse (-60 °C) grazie alla resistenza alle basse temperature
Lunghezza complessiva: 54.86 m
Ampiezza complessiva: 863.6 mm
Speciale adesivo viscoelastico a base di polimeri acrilici - converte l'energia delle vibrazioni in piccole quantità di energia termica facilmente dissipabili
Descrizione:
Il 3M™ 434 - Nastro antivibrante è un nastro in lamina di alluminio morbido, a bassa temperatura, color argento. Lo strato vincolante è rivestito con un polimero viscoelastico sensibile alla pressione su un rivestimento di facile rilascio in polietilene blu. Questo nastro assorbe e dissipa le vibrazioni e riduce il rumore. È utile per una varietà di applicazioni nei settori aerospaziale, automobilistico, edile, degli elettrodomestici e MRO.
Proprietà:
Le proprietà di smorzamento delle vibrazioni ne fanno la scelta ideale per un'ampia gamma di applicazioni nei settori aerospaziale, dei trasporti, degli elettrodomestici, dell'industria in generale e altro ancora.
Può essere utilizzato a temperature estremamente basse (-60 °C) grazie alla resistenza al freddo
Adatto a molte applicazioni difficili, grazie alla resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
La pellicola protettiva consente la lavorazione in forme fustellate
Speciale adesivo in polimero acrilico viscoelastico - converte l'energia delle vibrazioni in piccole quantità di energia termica facilmente dissipabili