3M™ Nastro adesivo in metallo 435

Codice art.: 7000049122
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000049122
EAN / GTIN 50051138956405
Codice del produttore 7000049122
Numero-L L01310 1316

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: argento
Lunghezza totale: 32,91 m
Larghezza totale: 50,8 mm

Descrizione:

Ottieni il nastro antivibrazioni 3M™ 435 per molte applicazioni nell'industria automobilistica, delle costruzioni, degli elettrodomestici e MRO. Usa il nostro nastro per assorbire e dissipare le vibrazioni, il rumore e la fatica del metallo. Il settore aerospaziale lo usa per fustellare parti in lamina di alluminio: è un nastro in lamina di alluminio argentato, morbido e a bassa temperatura. Lo strato vincolante è rivestito con un supporto sensibile alla pressione, un polimero viscoelastico di tipo 830 su un liner blu in polietilene a rilascio facilitato. L'adesivo in polimero acrilico è ottimizzato per convertire l'energia vibrazionale in un calore trascurabile che si dissipa facilmente; è versatile e resiste ai prodotti chimici, alla temperatura fredda e alla degradazione UV. La resistenza alle basse temperature permette al nostro nastro di funzionare a temperature estremamente basse.

Proprietà:

La copertura protettiva la rende adatta alla produzione di pezzi stampati
L'adesivo viscoelastico in polimero acrilico è ottimizzato per convertire l'energia delle vibrazioni in calore trascurabile che si dissipa facilmente.
Conforme a F.A.R. 25.853(a)
La versione più spessa del nastro poliestere 3M™ 8402 è più durevole e resistente all'usura.

Nota:

Per schermare le radiazioni termiche, l'umidità, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello