Esecuzione:
Colore del prodotto: argento
Lunghezza totale: 32,91 m
Larghezza totale: 50,8 mm
Descrizione:
Il nastro antivibrante 3M™ 436 è uno strato vincolante in lamina di alluminio morbido color argento rivestito con un polimero viscoelastico sensibile alla pressione su un rivestimento in polietilene blu a rilascio rapido. Questo nastro assorbe e dissipa le vibrazioni e riduce il rumore. È utile per una varietà di applicazioni nei settori aerospaziale, automobilistico, edile, degli elettrodomestici e MRO.
Proprietà:
La copertura protettiva la rende adatta alla produzione di pezzi stampati
La resistenza al freddo consente al nastro di operare a temperature estremamente basse, fino a -60°C.
Resistente agli agenti atmosferici e all'esposizione ai raggi UV, garantisce prestazioni in molte applicazioni difficili.
Nota:
Per schermare le radiazioni termiche, l'umidità, ecc.