Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio
Per cliché in fotopolimero e gomma
Lunghezza complessiva: 32.91 m
Ampiezza complessiva: 914.4 mm
Diverse forze di adesione al cliché o al cilindro/manicotto
Descrizione:
Il nastro di montaggio piastre 3M™ Flexomount™ 411 è il nostro nastro grigio con spessore pari a 0,38 mm e adesivo in gomma morbida.
Proprietà:
Il nastro offre eccellente adesione sia alle piastre fotopolimeriche sia a quelle in gomma.
Offre una copertura uniforme in termini di colori pieni quando la riproduzione puntini in mezzatinta non è fondamentale
Formulato in modo specifico per una rimozione senza lasciare tracce dalla piastra di stampa e dal cilindro di stampa
L'elevata adesione aiuta a ridurre il sollevamento del bordo della piastra
Eccellente resistenza ai plastificanti
Buona resistenza all'invecchiamento
Eccellente riposizionabilità
Elevata resistenza ai solventi
Supporto affidabile
Nota:
Use to mount flexographic print plates when printing solid and line work