Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
Adesivo chimicamente resistente
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 12.7 mm
Facile da punzonare
Descrizione:
Nastro di piombo 420 di 3M™ argento scuro, supporto foglio di piombo con un adesivo in gomma verde e un rivestimento in pellicola trasparente a facile rilascio.
Proprietà:
Argento scuro, supporto foglio di piombo da 0,12 mm, adesivo in gomma, rivestito, intervallo di temperature comprese tra -51,1 °C e 107,22 °C
Buona conformabilità, elettricamente e termicamente conduttivo, resistenza a sostanze altamente acide e base, barriera contro le radiazioni, maschera piastre raggi X, ponderazione e bilanciamento, fustellabile
Resiste alla fiamme, all'umidità, alle intemperie, alla degradazione UV, nastro resistente alle sostanze chimiche, nastro a conduzione termica per efficienza di riscaldamento e raffreddamento, nastro termoriflettente, nastro fotoriflettente, nastro conformabile.
Settore automobilistico, aerospaziale, HVAC, apparecchiature, settore militare, governativo, difesa, marina finitura metalli, elettronica, veicoli ricreativi, edilizia, uso industriale generico
Mascheratura con nastro, sigillatura, saldatura, schermatura, sverniciatura chimica, avvolgimento cavi, unione, riduzione delle vibrazioni, galvanoplastica, protezione in plastica, fresatura chimica, protezione dal calore, riflessione del calore, sverniciatura
Molto ben malleabile/flessibile/ molto ben malleabile/flessibile
Combina i vantaggi specifici del piombo e del sistema adesivo resistente agli agenti chimici// combina i vantaggi specifici del piombo e del sistema adesivo resistente agli agenti chimici
Il nastro per piombo 3M™ 420 è uno dei pochi nastri per piombo al mondo// il nastro per piombo 3M™ 420 è uno dei pochi nastri per piombo al mondo
Termici ed elettricamente conduttivi// termici ed elettricamente conduttivi
Nota:
Mascheratura nella galvanoplastica
Barriera contro le radiazioni
Barriera contro l'umidità
Fresatura chimica