• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Double Coated Tape 9731

Codice art.: 7000049097
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000049097
EAN / GTIN 50051138954050
Codice del produttore 7000049097
Numero-L L01310 413

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: trasparente
Adesivo acrilato modificato / adesivo siliconico
Lunghezza totale: 32,91 m
Larghezza totale: 25,4 mm
Consente l'incollaggio di substrati in silicone con altri materiali ad alta o bassa energia

Descrizione:

L'acrilico per substrati HSE e LSE ha la capacità di legarsi a molteplici superfici.

Proprietà:

Nastro biadesivo sottile con supporto
Adesivo acrilico modificato / adesivo siliconico
Incollaggio di materiali diversi
Combina i vantaggi di due diverse tecnologie adesive
Consente l'incollaggio di substrati di silicone su altri materiali ad alta o bassa energia
Il supporto in poliestere facilita la manipolazione e l'applicazione
Resistenza alle temperature molto elevate

Nota:

Lato acrilico ad altissima adesività sulla maggior parte dei materiali, compresi i substrati a bassa energia
Lato siliconico con buona adesione, ad esempio su gomma siliconica e carta siliconata

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello