3M™ 434 - Nastro in alluminio

Codice art.: 7000049093
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000049093
EAN / GTIN 50051138953794
Codice del produttore 7000049093

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Argento
Facile da usare
Lunghezza complessiva: 54.86 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Pulito e facile da applicare

Descrizione:

Il 3M™ 434 - Nastro antivibrante è un nastro in lamina di alluminio morbido, a bassa temperatura, color argento. Lo strato vincolante è rivestito con un polimero viscoelastico sensibile alla pressione su un rivestimento di facile rilascio in polietilene blu. Questo nastro assorbe e dissipa le vibrazioni e riduce il rumore. È utile per una varietà di applicazioni nei settori aerospaziale, automobilistico, edile, degli elettrodomestici e MRO.

Proprietà:

Assorbe suoni e vibrazioni a temperature da -60°C a + 120°C
Elevata resistenza all'invecchiamento
La copertura protettiva consente la produzione di pezzi stampati
Alternativa ai tappeti bituminosi come copertura antiribaltamento
Ideale per la produzione di pezzi stampati grazie al rivestimento protettivo

Nota:

Progettato per applicazioni automobilistiche e aerospaziali
Riduzione di fastidiosi rumori di risonanza e vibrazioni negli alloggiamenti in metallo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello