Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Alta aderenza iniziale
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Permette una facile marcatura del colore
Descrizione:
Nastro in vinile multiuso 764 di 3M™, supporto in vinile da 0,125 mm con un adesivo in gomma, conformabilità, buona adesione istantanea
Proprietà:
Supporto in vinile 0,10 mm, 29 °C
Nastro in vinile multiuso, colori accesi, uso in applicazioni non critiche
Non corrosivo, flessibile, resistente all'abrasione, conformabile, resistente all'usura, rimozione pulita, mantiene il colore, facile da applicare, versatile, resistente all'umidità, visibile, colori multipli
Adesione rapida ed eccellente potere di tenuta
Disponibile in un'ampia varietà di colori
Ideale per applicazioni di marcature di sicurezza in aree di traffico leggero. Disponibile in molti colori come giallo, rosso, blu, verde, nero, bianco, ecc.
Elevata adattabilità// elevata adattabilità
Nota:
Marcatura di applicazioni in aree a traffico leggero, pareti e tubi
Tenuta e raggruppamento per scopi generici
Marcatura di parti o macchine
Protezione temporanea di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione
Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento