3M™ Nastro in vinile multiuso 764, Rosso, 1245 mm x 33 m, 0.13 mm

Codice art.: 7000048915
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastri di sbarramento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048915
EAN / GTIN 08021684230158
Codice del produttore 7000048915
Numero-L L01310 1522

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Rosso
Protegge componenti, attrezzature e prodotti dall'abrasione
Fagotto di prodotti, fagotto di parti, marcatura temporanea di componenti e macchine e molto altro ancora.
Ampiezza complessiva: 1245 mm
Può essere applicato a mano o con un dispenser per pavimenti

Descrizione:

Il nastro 3M™ 764 in vinile è una scelta economica per una varietà di applicazioni pericolose, di marcatura di sicurezza e di codice colore, quando non si affrontano condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine.

Proprietà:

Ideale per applicazioni di marcatura in aree a traffico leggero, pareti e tubi
Mantiene colori vividi anche se esposto a abrasioni e solventi
Facile da applicare, il nastro di estente intorno agli angoli per un adattamente affidabile
Adesione rapida ed eccellente potere di tenuta
Disponibile in un'ampia varietà di colori
Ideale per applicazioni di marcature di sicurezza in aree di traffico leggero. Disponibile in molti colori come giallo, rosso, blu, verde, nero, bianco, ecc.

Nota:

Marcatura di applicazioni in aree a traffico leggero, pareti e tubi
Tenuta e raggruppamento per scopi generici
Marcatura di parti o macchine
Protezione temporanea di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione
Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello