Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Alta aderenza iniziale
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Permette una facile marcatura del colore
Descrizione:
Il nastro 3M™ 764 in vinile è una scelta economica per una varietà di applicazioni pericolose, di marcatura di sicurezza e di codice colore, quando non si affrontano condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine.
Proprietà:
Ideale per applicazioni di marcatura in aree a traffico leggero, pareti e tubi
Mantiene colori vividi anche se esposto a abrasioni e solventi
Facile da applicare, il nastro di estente intorno agli angoli per un adattamente affidabile
Adesione rapida ed eccellente potere di tenuta
Disponibile in un'ampia varietà di colori
Ideale per applicazioni di marcature di sicurezza in aree di traffico leggero. Disponibile in molti colori come giallo, rosso, blu, verde, nero, bianco, ecc.
Elevata adattabilità// elevata adattabilità
Nota:
Marcatura di applicazioni in aree a traffico leggero, pareti e tubi
Tenuta e raggruppamento per scopi generici
Marcatura di parti o macchine
Protezione temporanea di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione
Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento