Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Non stampabile
Lunghezza complessiva: 508.4 m
Ampiezza complessiva: 685.8 mm
Resistente alle intemperie
Descrizione:
I film laminati 3M proteggono in modo permanente la stampa di un'etichetta, la rendono più decorativa con effetti di design eccezionali e prolungano così la vita dell'insegna molte volte. La pellicola laminata trasparente e lucida protegge in modo affidabile la stampa dalle influenze esterne. Non è stampabile. Ha anche una copertura protettiva in poliestere resistente allo strappo per uno strato adesivo più liscio e per una maggiore affidabilità del processo durante la produzione. Il coperchio di protezione del 7741 è più spesso di quello del 7730FL, il che può permettere una migliore fustellatura.
Proprietà:
Film laminato protettivo a pressione
Buona resistenza ai solventi
Resistenza alla temperatura da -40°C fino a +150°C
Riconosciuto UL, cUL
Protezione contro gli agenti atmosferici, l'abrasione e le sollecitazioni chimiche
Laminato protettivo a pressione