• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Nastro di poliestere 8402, 457.2 mm x 66 m

Codice art.: 7000048840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048840
EAN / GTIN 00021200391354
Codice del produttore 7000048840

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: verde
Elevata resistenza al taglio
Lunghezza totale: 66 m
Larghezza totale: 457,2 mm
Rimozione facile e senza residui

Descrizione:

Per l'anodizzazione, l'incollaggio e la giunzione di compositi, utilizzare il nastro in poliestere 3M™ 8402. Questo nastro colorato verde traslucido è rivestito con un adesivo siliconico che aderisce bene su superfici difficili, comprese carte e pellicole siliconate. È resistente agli agenti chimici e funziona in un'ampia gamma di temperature e ambienti.

Proprietà:

Buona resistenza alla temperatura
Flessibilità in un ampio intervallo di temperature
Nessun residuo di adesivo, meno lavori di rielaborazione
L'adesivo siliconico consente l'utilizzo fino a +200°C

Nota:

Copertura durante i processi di incisione e anodizzazione
Verniciatura a polvere elettrica
Giunzione della carta protettiva siliconata
Stagnatura in rotolo di circuiti stampati

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello