• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

3M™ Materiale per etichette a trasferimento termico

Codice art.: 7000048839
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048839
EAN / GTIN 00021200405440
Codice del produttore 7000048839

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Lunghezza complessiva: 508.4 m
Ampiezza complessiva: 685.8 mm

Descrizione:

Il materiale poliestere 3M™ 7860EH per sovrastampa a trasferimento termico ha uno spessore di 50 micron, è di colore bianco lucido ed è omologata UL e cUL

Proprietà:

Stampabile con stampa serigrafica, tipografica, flessografica e a trasferimento termico
Buona resistenza ai solventi
Resistente alle temperature da -40°C a +150°C
Riconosciuto UL e CSA

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello