3M™ Nastro adesivo di trasferimento 950EK, trasparente, 1200 mm x 110 m, 0,13 mm

Codice art.: 7000048838
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048838
EAN / GTIN 00021200404887
Codice del produttore 7000048838

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di trasferimento spesso 132 µm con carta protettiva estensibile. Adatto per una vasta gamma di materiali. Forte adesivo acrilico della serie 300.
Buona resistenza ai raggi UV. Buona resistenza ai prodotti chimici. Ideale per materiali ad alta e bassa energia superficiale.
Lunghezza complessiva: 110 m
Ampiezza complessiva: 1200 mm
Rinforzo in fibra nell'adesivo

Descrizione:

3M™ Transfer Tape 950EK è adatto per applicazioni in cui si desidera un'alta adesione iniziale e una costruzione sottile. Versatile e resistente ai raggi UV e ai prodotti chimici. Per l'incollaggio di materiali ad alta e bassa energia superficiale, superfici in plastica testurizzate, schiume, tessuti e carta patinata.Questo nastro composto da un adesivo acrilico ad alte prestazioni su carta protettiva compressa può essere utilizzato anche per quanto segue: Incollaggio di pellicole, tessuti, schiuma di laminazione, foto, tessuti e piastre di tipo metallico o plastico.

Proprietà:

Nastro adesivo transfer di 132 µm di spessore con carta protettiva estensibile. Adatto a un'ampia gamma di materiali. Adesivo acrilico forte della serie 300 // Nastro adesivo transfer di 132 µm di spessore con carta protettiva estensibile. Adatto a un'ampia gamma di materiali. Adesivo acrilico forte della serie 300.
Buona resistenza ai raggi UV. Buona resistenza agli agenti chimici. Ideale per materiali ad alta e bassa energia superficiale// Buona resistenza ai raggi UV. Buona resistenza agli agenti chimici. Ideale per materiali ad alta e bassa energia superficiale.
Il nastro ideale e affidabile per un'ampia gamma di applicazioni in cui sono richieste struttura sottile e forte adesione. Ideale per l'incollaggio di un'ampia varietà di materiali di tutti i tipi quando si desidera un adesivo altamente efficace con un'elevata adesione istantanea. Giunzione di rivestimenti, lamine, tessuti. Laminazione di schiuma, foto, tessuti e badge in metallo o plastica.// Il nastro multiuso ideale e affidabile per una varietà di applicazioni che richiedono una struttura sottile e una forte adesione. Ideale per l'incollaggio di un'ampia varietà di materiali di tutti i tipi quando si desidera un adesivo altamente efficace con un'elevata adesione istantanea. Giunzione di rivestimenti, lamine, tessuti. Laminazione di schiuma, foto, tessuti e targhette in metallo o plastica.
Giunzione di rivestimenti, pellicole, tessuti. Laminazione di schiuma, foto, tessuti e targhette in metallo o plastica.// Giunzione di rivestimenti, pellicole, tessuti. Laminazione di schiuma, foto, tessuti e badge in metallo o plastica.
Rinforzo in fibra nell'adesivo// Rinforzo in fibra nell'adesivo
Versione più spessa del 927// Versione più spessa del 927

Nota:

Adatto all'industria aeronautica e automobilistica
Superfici ad alta e bassa energia
Incollaggio di metallo, superfici verniciate, plastica, carta, cartone o legno
Finitura autoadesiva di schiume, pellicole, insegne, materiali pubblicitari e tessuti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello