• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

3M™ Nastro biadesivo 9576B, Nero, 50 mm x 50 m, 0.10 mm, 24 rotoli per confezione

Codice art.: 7000048746
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048746
EAN / GTIN 50021200428130
Codice del produttore 7000048746
Numero-L L01310 535

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Rischio minimo di sanguinamento
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Bassa essiccazione anche in condizioni di bassa umidità

Descrizione:

Polipropilene biadesivo nero da 0,10 mm con adesivo acrilico 400 su un rivestimento densificato marrone chiaro da 0,10 mm, 27 kg

Proprietà:

Nastro biadesivo da 0,10 mm trasparente su rivestimento marrone chiaro no. 60 DK
Nastro biadesivo a elevata aderenza con prestazioni comprovate per giuntare bobine di carta e per l'incollaggio multiuso
Eccellenti caratteristiche di giunzione della bobina al volo e core starting. Wet grab. Velocità di processo superiori a 600 metri al minuto
Carta e stampa, stampa commerciale, industria comune
Utilizzato per incollare, fissare, unire, applicare. Utilizzato per giuntare carte, pellicole e fogli.

Nota:

Nastro biadesivo per varie applicazioni, come giunzioni sovrapposte, giunzioni iniziali e finali, ecc. su carte di grammatura medio-alta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello