Esecuzione:
Colore del prodotto: verde
Lunghezza totale: 9,14 m
Larghezza totale: 101,6 mm
Descrizione:
Il nastro 3M™ Sandblast Masking Tape 500 consiste in un supporto verde gommato con un liner di carta. Ha un supporto appositamente progettato per resistere agli urti e agli abrasivi comuni come l'ossido di alluminio, l'acciaio fuso, le perle di vetro e la plastica.
Proprietà:
Il supporto verde e resistente protegge da un'ampia gamma di abrasivi
Migliore visibilità durante la rimozione grazie al colore verde
Il nastro più sottile del nostro portafoglio offre un'eccellente conformabilità
L'adesivo acrilico garantisce un'adesione affidabile su un'ampia gamma di superfici
Nota:
Adatto per la marcatura di dettagli fini o per la creazione di piccole scritte e lavori di sabbiatura