3M™ Nastro in pellicola PTFE 5490, Grigio, 305 mm x 33 m, 0.09 mm

Codice art.: 7000048721
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048721
EAN / GTIN 00021200302206
Codice del produttore 7000048721

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio
Resistenza alle alte temperature
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 304.8 mm
Particolarmente adatto per la finitura scorrevole di superfici diritte

Descrizione:

Il nastro 3M™ 5490 in pellicola PTFE offre un coefficiente di attrito estremamente basso che crea una superficie liscia e antiaderente su una varietà di substrati per aiutare il movimento dei materiali in molti tipi di applicazioni piane.

Proprietà:

La pellicola in PTFE antiaderente fornisce una superficie eccezionalmente liscia per una facile pulizia
Rimozione pulita da una varietà di superfici
Lavora in un ampio intervatto di temperature e funziona bene su attrezzature e macchinari riscaldati
L'eccellente resistenza chimica consente al nastro di resistere ad applicazioni difficili
Resiste all'arricciatura quando viene srotolato e risulta più piatto dei nastri di pellicola in PTFE
Elevato potere di tenuta e resistenza all'abrasione per ridurre la frizione, rumori e casino delle macchine
Resistenza termica a breve termine fino a +260 °C// resistenza termica a breve termine fino a +260 °C.

Nota:

Utilizzare per macchinari e attrezzature riscaldate
Raggruppamento e cablaggio di cavi ad alta temperatura
Rivestimento di canali e condotte
Schermatura e protezione contro i prodotti chimici
Rulli avvolgitori per ridurre l'attrito
Riduzione del rumore delle parti in cui le superfici si sfregano
Distaccante per l'incollaggio di materiale composito

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello