Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Basso coefficiente di attrito
Lunghezza complessiva: 16.45 m
Ampiezza complessiva: 254 mm
Riduzione del rumore
Descrizione:
Il nastro 3M™ 5423 in pellicola UHMW ha un eccellente supporto di resistenza all'abrasione, che lo rende ideale per molte applicazioni di usura o scorrimento. Crea un effetto ″piano di scorrimento″ per consentire il contatto senza usura.
Proprietà:
Basso coefficiente di attrito per un effetto ″piano di scorrimento″ tra le superfici
L'eccellente resistenza all'abrasione garantisce una lunga durata
Soluzione efficace per problemi di rumore e vibrazioni
Supporto resistente agli agenti chimici
Utilizzato in applicazioni in cui la lubrificazione non è possibile a causa della contaminazione
Il liner siliconato assicura una facile manipolazione e la possibilità di fustellare.
Resistenza all'abrasione estremamente elevata// resistenza all'abrasione estremamente elevata
Buono per la produzione di parti stampate con coperchio protettivo// buono per la produzione di parti stampate con coperchio protettivo
Elevata scorrevolezza// elevatissima scorrevolezza
Nota:
Riduzione di cigolii e rumori negli assemblaggi automobilistici e del settore dei trasporti
Rivestimento di nastri trasportatori, canali, pale, rotaie di guida
Binari guida e canali del nastro trasportatore piatto
Separare parti dissimili per ridurre rumori e frizione
Protezione di fogli di alluminio su presse elastiche