3M™ Nastro rimovibile riposizionabile 9415PC, 12.7 mm x 66 m

Codice art.: 7000048708
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 72 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 72 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048708
EAN / GTIN 50021200145365
Codice del produttore 7000048708

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Adesivo acrilico riposizionabile / adesivo acrilico per il fissaggio permanente
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 12.7 mm
Riposizionabilità (effetto nota adesiva)

Descrizione:

Il nastro rimovibile e riposizionabile 3M™ 9415PC è progettato per applicazioni in cui sono richiesti due adesivi separati e diversi. Un lato è destinato all'incollaggio permanente, mentre l'altro offre una bassa aderenza per la rimozione o il riposizionamento.

Proprietà:

Il nastro adesivo differenziale presenta un legame permanente su un lato e un legame rimovibile sull'altro
L'adesivo sul lato frontale si incolla a contatto con supporti in carta e altri materiali leggeri
L'adesivo sul lato secondario (lato esposto) è un adesivo riposizionabile a bassa adesività che consente una facile rimozione
Non cola nella maggior parte dei tipi di carte, aiuta a ridurre al minimo lo scolorimento
Idoneo per adesione, applicazione, montaggio, tenuta, fissaggio, posizionamento temporaneo, carta, carta fotografica, plastica, schiume e cartone. Inizio anima e materiali sottili flessibili.
Utilizzato nei settori della stampa commerciale, e dell'etichettatura medica, per applicazioni come l'apposizione o il posizionamento temporaneo.
Due diversi adesivi collas su entrambi i lati

Nota:

Montaggio di articoli promozionali
Annunci rimovibili/modificabili
Riposizionamento temporaneo di guarnizioni in schiuma
Tenuta di documenti e cartelle
Applicazione di etichette rimovibili

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello