Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Basso coefficiente di attrito
Lunghezza complessiva: 32.91 m
Ampiezza complessiva: 304.8 mm
Riduzione del rumore
Descrizione:
Nastro in polietilene UHMW 3M™ 5425 trasparente, pellicola in polietilene UHMW con adesivo acrilico. Adesivo resistente ai solventi.
Proprietà:
Traslucido, supporto in polietilene UHMW da 3,0 ml, adesivo acrilico resistente ai solventi, rivestimento di carta, intervallo temperatura di esercizio da -34 a 107 gradi C
Calibro spesso per l'usura estrema, grande resistenza all'abrasione, lunga durata, fustellabile, basso coefficiente di frizione, autolubrificante
Riduce la frizione, antiaderente, a rilascio facile, gestione del suono, prevenzione di scricchiolii e cigolii, riduzione del rumore, resistenza chimica, barriera chimica, resistenza elevata, resistenza all'abrasione
Ideale per la creazione o la fustellatura di varie lunghezze e forme
Effetto autolubrificante
Resistenza all'abrasione estremamente elevata
La copertura protettiva è particolarmente adatta per la produzione di parti stampate
Elevata scorrevolezza
Migliore resistenza ai solventi rispetto a 3M 5421 / 5423
Nota:
Rivestimento scorrevole e protettivo in un'ampia varietà di applicazioni
Ovunque dove cigola, scricchiola e sferraglia
Per la finitura scorrevole delle superfici, ad esempio nell'industria dei trasporti o nelle stazioni di riempimento e imballaggio