3M™ Nastro in tessuto di vetro 5453, marrone, 25,4 cm x 33 m, 1 per confezione

Codice art.: 7000048689
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048689
EAN / GTIN 00021200735196
Codice del produttore 7000048689
Numero-L L01310 391

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Marrone
Funziona dove altri nastri si arrendono
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 254 mm

Descrizione:

Il nastro in tessuto di vetro PTFE 3M™ 5453 è un nastro in tessuto di vetro marrone da 0,21 mm impregnato di PTFE (politetrafluoroetilene) e rivestito con un adesivo al silicone sensibile alla pressione.

Proprietà:

Supporto in tessuto di vetro PTFE da 6,0 ml, marrone, adesivo al silicone, intervallo temperature operative tra -73 e 260 gradi C
Grado premium, conformabile, alta resistenza
Riduce la frizione, antiaderente, a rilascio facile, gestione del suono, prevenzione di scricchiolii e cigolii, riduzione del rumore, resistenza chimica, barriera chimica, resistenza elevata, resistenza all'abrasione
Il supporto più spesso contribuisce a prolungare la vita utile rispetto alle versioni più sottili quando è sottoposto a usura e abrasioni
Può essere utilizzato in un'ampia gamma di temperature, incluse quelle fino a 260 °C
Grazie al bassissimo grado di assorbimento di umidità, il nastro può essere utilizzato in molti ambienti umidi
L'eccellente resistenza agli agenti chimici consente al nastro di tollerare applicazioni impegnative

Nota:

Sui rulli trasportatori e di trasporto in impianti di cottura o in impianti di imballaggio e di saldatura di film plastici
Rivestimento di superfici dove sono richieste proprietà di scorrimento, alta resistenza termica, chimica e meccanica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello