3M™ Tartan™ nastro rinforzato in fibra 8953, 150mm x 350 m; 2 per confezione

Codice art.: 7000048642
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048642
EAN / GTIN 50021200249650
Codice del produttore 7000048642
Numero-L L01310 1411

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: Beige
Lunghezza totale: 32,9 m
Larghezza totale: 5,1 cm
Altezza totale: 0,1 mm

Descrizione:

Nastro di uso generico formato da un supporto in polipropilene monoorientato rinforzato con fibre di vetro unidirezionali

Proprietà:

La pellicola di PTFE non adesiva forma una superficie eccezionalmente liscia e facile da pulire
L'adesivo in gomma si rimuove senza residui da una varietà di superfici in cui non è possibile utilizzare il silicone.
Resistente alle alte temperature che si incontrano nei processi di produzione
La versione più spessa del nastro 3M™ PTFE 5490 è più durevole e resistente all'usura.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello