Scotch® Nastro per linee sottili ad alta temperatura 4737TL

Codice art.: 7000048629
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 72 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 72 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048629
EAN / GTIN 50021200713533
Codice del produttore 7000048629

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu traslucido
Nastro per linee colorate ad alta temperatura
Lunghezza complessiva: 32.91 m
Ampiezza complessiva: 12.7 mm
Può essere usato in cicli di asciugatura ripetitivi fino a 160°C per un'ora

Descrizione:

Scotch® Nastro per linee sottili ad alta temperatura 4737TL è un nastro per mascheratura in vernice vinilica con rivestimento protettivo. Tipicamente utilizzato per fustellature e parti tagliate a plotter per fasce, pannelli oscillanti, applicazioni bicolore e altre applicazioni a più colori in cui sono richieste linee di rottura della vernice critiche.

Proprietà:

Il supporto conformabile è progettato per uno stiramento uniforme per aiutare a creare migliori linee di verniciatura.
Resistenza a solventi e acqua
La circolazione sanguigna del Nastro Adesivo è impedita
Ideale per l'uso con sistemi di verniciatura a base acquosa e a base solvente
Facile mascheratura in curve strette
Elevata responsabilità immediata
Ottima adattabilità
Ottima durata
Elevata capacità di strappo e allungamento

Nota:

Rivestimenti multicolori con bordi di colore difficili, ad esempio per applicazioni su paraurti, davanzali e molto altro.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello