Scotch® Nastro per linee sottili ad alta temperatura 4737TL

Codice art.: 7000048627
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048627
EAN / GTIN 50021200713557
Codice del produttore 7000048627
Numero-L L01310 961

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu traslucido
Nastro per linee colorate ad alta temperatura
Lunghezza complessiva: 32.91 m
Ampiezza complessiva: 25.4 mm
Può essere usato in cicli di asciugatura ripetitivi fino a 160°C per un'ora

Descrizione:

Scotch® Nastro per linee sottili ad alta temperatura 4737TL è un nastro per mascheratura in vernice vinilica con rivestimento protettivo. Tipicamente utilizzato per fustellature e parti tagliate a plotter per fasce, pannelli oscillanti, applicazioni bicolore e altre applicazioni a più colori in cui sono richieste linee di rottura della vernice critiche.

Proprietà:

Il supporto conformabile è progettato per uno stiramento uniforme per aiutare a creare migliori linee di verniciatura.
Resistenza a solventi e acqua
La circolazione sanguigna del Nastro Adesivo è impedita
Ideale per l'uso con sistemi di verniciatura a base acquosa e a base solvente
Facile mascheratura in curve strette
Elevata responsabilità immediata
Ottima adattabilità
Ottima durata
Elevata capacità di strappo e allungamento

Nota:

Rivestimenti multicolori con bordi di colore difficili, ad esempio per applicazioni su paraurti, davanzali e molto altro.

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello