Nastro in polietilene PTFE 3M™ 5490, 101.6 mm x 33 m

Codice art.: 7000048616
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048616
EAN / GTIN 50021200034324
Codice del produttore 7000048616

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio
Resistenza alle alte temperature
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 101.6 mm
Particolarmente adatto per la finitura scorrevole di superfici diritte

Descrizione:

Il nastro 3M™ 5490 in pellicola PTFE offre un coefficiente di attrito estremamente basso che crea una superficie liscia e antiaderente su una varietà di substrati per aiutare il movimento dei materiali in molti tipi di applicazioni piane.

Proprietà:

La pellicola in PTFE antiaderente fornisce una superficie eccezionalmente liscia per una facile pulizia
Rimozione pulita da una varietà di superfici
Lavora in un ampio intervatto di temperature e funziona bene su attrezzature e macchinari riscaldati
L'eccellente resistenza chimica consente al nastro di resistere ad applicazioni difficili
Resiste all'arricciatura quando viene srotolato e risulta più piatto dei nastri di pellicola in PTFE
Elevato potere di tenuta e resistenza all'abrasione per ridurre la frizione, rumori e casino delle macchine
Resistenza termica a breve termine fino a +260 °C.

Nota:

Utilizzare per macchinari e attrezzature riscaldate
Raggruppamento e cablaggio di cavi ad alta temperatura
Rivestimento di canali e condotte
Schermatura e protezione contro i prodotti chimici
Rulli avvolgitori per ridurre l'attrito
Riduzione del rumore delle parti in cui le superfici si sfregano
Distaccante per l'incollaggio di materiale composito

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello