Scotch® Nastro per linee sottili ad alta temperatura 4737TL

Codice art.: 7000048610
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000048610
    EAN / GTIN 50021200228280
    Codice del produttore 7000048610

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Blu traslucido
    Nastro per linee colorate ad alta temperatura
    Lunghezza complessiva: 32.91 m
    Ampiezza complessiva: 50.8 mm
    Può essere usato in cicli di asciugatura ripetitivi fino a 160°C per un'ora

    Descrizione:

    Scotch® Nastro per linee sottili ad alta temperatura 4737TL è un nastro per mascheratura in vernice vinilica con rivestimento protettivo. Tipicamente utilizzato per fustellature e parti tagliate a plotter per fasce, pannelli oscillanti, applicazioni bicolore e altre applicazioni a più colori in cui sono richieste linee di rottura della vernice critiche.

    Proprietà:

    Il supporto conformabile è progettato per uno stiramento uniforme per aiutare a creare migliori linee di verniciatura.
    Resistenza a solventi e acqua
    La circolazione sanguigna del Nastro Adesivo è impedita
    Ideale per l'uso con sistemi di verniciatura a base acquosa e a base solvente
    Facile mascheratura in curve strette
    Elevata responsabilità immediata
    Ottima adattabilità
    Ottima durata
    Elevata capacità di strappo e allungamento

    Nota:

    Rivestimenti multicolori con bordi di colore difficili, ad esempio per applicazioni su paraurti, davanzali e molto altro.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello