3M™ 8915 - Nastro rinforzato Filament - Rimozione pulita

Codice art.: 7000048606
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048606
EAN / GTIN 50021200694603
Codice del produttore 7000048606

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Può essere rimosso da una vasta gamma di superfici senza lasciare residui
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 24 mm
Le fibre di vetro forniscono una forza extra per sigillare i cartoni, tenerli insieme e per altre applicazioni

Descrizione:

Il nastro filament 3M™ 8915 è progettato per mantenere in posizione parti degli apparecchi e altri beni di consumo durante la produzione e la spedizione. Fornisce un'adesione elevata su un'ampia varietà di substrati, si rimuove in modo pulito ed è resistente alle macchie su alcune finiture.

Proprietà:

Si rimuove in modo pulito e senza macchie dalla maggior parte delle finiture
Elevata aderenza iniziale alla maggior parte delle fibre, materie plastiche e superfici metalliche
Eccellente resistenza all'umidità e ai graffi
Elevata resistenza alla trazione ideale per applicazioni di reggiatura, raggruppamento e rinforzo
In grado di resistere a condizioni di spedizione e gestione difficili
Tollera spedizioni e condizioni di manipolazione gravose

Nota:

Raggruppamento di prodotti dal peso medio
Unione di pallet, raggruppamenti per spedizione e movimentazione
Tenuta e attacco temporanei

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello