Esecuzione:
Colore del prodotto: trasparente
L'allungamento consente di ottenere una rimovibilità senza residui
Lunghezza totale: 55 m
Larghezza totale: 36 mm
Descrizione:
Nastro estensibile ad alte prestazioni, particolarmente adatto per fissare, impacchettare e rinforzare le merci durante il trasporto interno e la spedizione. Il supporto in polietilene trasparente si allunga fino a sei volte la sua lunghezza, riducendo la sua forza adesiva.
Proprietà:
Fino al 600% di allungamento
Un rotolo di 55 m di lunghezza produce fino a 330 m di materiale. Risparmio sui costi di stoccaggio e smaltimento
Consente il movimento dell'aria nel pallet, rendendolo adatto a merci sensibili al tempo, come frutta e verdura.
Per l'impacchettamento a mano, la reggiatura e la tenuta insieme.
Nota:
Per l'impacchettamento e la stabilizzazione dei pallet