Esecuzione:
Marchio: 3M™
Colore del prodotto: bianco
Lunghezza totale (metrica): 32.9 m
Larghezza complessiva (metrica): 25,4 mm
Classe ETIM 8.0: EC000128
Descrizione:
Nastro per rivettatura 3M™ 695 giallo con adesivo bianco, pellicola di poliestere da 0,084 mm con striscia di gomma applicata solo sui bordi del nastro e ″finestra″ centrale non adesiva.
Proprietà:
L'adesivo a zone aderisce al substrato senza incollarsi al rivetto
Il supporto in polietilene mantiene una presa salda sul rivetto durante il processo di assemblaggio
La finestra centrale, trasparente e priva di adesivi, consente di vedere chiaramente il rivetto sottostante.
L'adesivo aderisce bene a molte superfici ma si rimuove in modo pulito
Riduce le rilavorazioni sul prodotto e migliora l'efficienza