3M™ Nastro ventilato 394 bianco, 51 mm x 33 m,spessore: 0,10 mm, 24 per confezione

Codice art.: 7000048566
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048566
EAN / GTIN 50021200137926
Codice del produttore 7000048566

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: bianco
Lunghezza totale: 32,91 m
Larghezza totale: 50,8 mm

Descrizione:

Il nostro nastro ventilato 3M™ 394 presenta un esclusivo supporto poroso in tessuto non tessuto dotato di elevata permeabilità ad aria/gas, buona resistenza allo scoppio e una barriera solida per ridurre al minimo i vuoti e la pulizia. Fabbrichiamo questo nastro per rispondere a gran parte dei requisiti tipici di degassificazione per processi di isolamento con schiuma negli elettrodomestici e altri settori industriali e includiamo un fungicida per l'utilizzo nelle aree a elevata umidità.

Proprietà:

Dotato di un esclusivo supporto in tessuto non tessuto poroso ad alta permeabilità all'aria e ai gas.
Soddisfa la maggior parte dei requisiti di degassamento per i processi di isolamento con schiuma in loco.
L'adesivo sensibile alla pressione aderisce a diverse superfici.
Comunemente utilizzato per lo sfiato dei gas di scarico nella costruzione di apparecchi.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello