Esecuzione:
Colore del prodotto: verde
Elevata resistenza al taglio
Lunghezza totale: 66 m
Larghezza totale: 25,4 mm
Facile rimozione senza residui
Descrizione:
Per l'anodizzazione, l'incollaggio e la giunzione di compositi, utilizzare il nastro in poliestere 3M™ 8402. Questo nastro colorato verde traslucido è rivestito con un adesivo siliconico che aderisce bene su superfici difficili, comprese carte e pellicole siliconate. È resistente agli agenti chimici e funziona in un'ampia gamma di temperature e ambienti.
Proprietà:
Buona resistenza alla temperatura
Flessibilità in un ampio intervallo di temperature
Nessun residuo di adesivo, meno lavori di rielaborazione
Rimozione facile e senza residui
L'adesivo siliconico consente l'utilizzo fino a +200°C
Nota:
Copertura durante i processi di incisione e anodizzazione
Verniciatura a polvere elettrica
Giunzione della carta protettiva siliconata
Stagnatura in rotolo di circuiti stampati