Descrizione:
Il modello nastro adesivo 3M™ 9416 fronte/retro, con supporto in carta non tessuta, è dotato di uno strato adesivo (″Post it® Sticky Note Effect″) su un lato. L'altro lato è dotato di un adesivo permanente. Il spessore da 0,05 mm e resistente a temperature fino a +65°C nastro adesivo è particolarmente adatto per materiali pubblicitari e promozionali, documenti di pianificazione e presentazione intercambiabili e per fissare l'inizio del rotolo (avvio del nucleo).
Vantaggi:
- nastro adesivo sottile a due lati con supporto
- Adesivo acrilato riposizionabile / adesivo acrilato per fissaggio permanente
- Risparmio sui costi grazie alla riutilizzabilità
- Rimovibile senza residui (lato rimovibile)
- Repositionability (effetto nota adesiva)
- Il lato adesivo debole può essere rimosso da molte superfici lisce e solide senza lasciare residui
- Due adesivi di diversa resistenza su entrambi i lati
Raccomandazioni:
- Fissaggio di materiali sottili e leggeri come carta o cartone
- Adatto per materiale pubblicitario e promozionale, documenti di pianificazione e presentazione intercambiabili