• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Nastro di poliestere 8403 verde, 25 mm x 66 m, 36 per confezione

Codice art.: 7000048534
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048534
EAN / GTIN 50021200614588
Codice del produttore 7000048534

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: verde
Buona resistenza termica
Lunghezza totale: 66 m
Larghezza totale: 25 mm
Nessun residuo di adesivo, meno rilavorazioni

Descrizione:

Nastro di poliestere 3M™ 8403 verde, nastro in pellicola di poliestere da 0,06 mm con adesivo in silicone pigmentato in verde.

Proprietà:

Versione più spessa della 8402: con conseguente modifica dei dati tecnici
Buona resistenza alla temperatura
Elevata resistenza al taglio
Flessibilità in un ampio intervallo di temperature
Nessun residuo di adesivo, meno lavori di rielaborazione
Rimozione facile e senza residui
L'adesivo siliconico consente l'utilizzo fino a +200°C

Nota:

Copertura durante i processi di incisione e anodizzazione
Verniciatura a polvere elettrica
Giunzione della carta protettiva siliconata
Stagnatura in rotolo di circuiti stampati

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello