3M™ 471 - Nastro per marcatura di sicurezza e corsia

Codice art.: 7000048524
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 144 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 144 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastri di sbarramento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048524
EAN / GTIN 50021200611921
Codice del produttore 7000048524
Numero-L L01310 243

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Buona adattabilità
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 0.6 cm
Altezza complessiva: 0.1 mm

Descrizione:

La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 3M™ 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti.

Proprietà:

Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi
Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi
Ideale per usi su superfici curve e irregolari
Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici
Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro
Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni
Buona forza adesiva anche su superfici verniciate, vetro e gomma/ buona forza adesiva anche su superfici verniciate, vetro e gomma
Bordi di vernice affilati// bordi di vernice affilati
Mascheratura estremamente facile in curve strette// mascheratura estremamente facile in curve strette
Facile mascheratura anche su superfici irregolari// mascheratura leggera anche su superfici irregolari

Nota:

Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza
Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento
Codice colore tubazioni, strumenti, ecc.
Protezione di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione
Per nastrare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello