Nastro adesivo in vinile 3M™ 4718, nero, 25 mm x 33 m, 3,2 mm

Codice art.: 7000048512
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 9 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 9 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048512
EAN / GTIN 50051131064763
Codice del produttore 7000048512

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: nero
Nastro monoadesivo in vinile espanso
Lunghezza totale: 33 m
Larghezza totale: 25,4 mm
Antivibrazioni

Descrizione:

Per scopi generali di mascheratura, per sigillare su superfici rotonde o di forma irregolare, per marcare/marcare e per la decorazione interna generale.

Proprietà:

Realizzato in schiuma vinilica a cellule chiuse con adesivo acrilico
Elevata adesione istantanea
Resistenza alle alte temperature, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Smorzamento delle vibrazioni
Impermeabile
Aumenta la durata del prodotto
Costruzione ottimizzata del prodotto
Applicazione facile e veloce
Eccellenti proprietà acustiche
Ideale per sigillare contro la polvere e l'umidità, ad esempio nei computer e in altre apparecchiature elettroniche.
Per l'ammortizzazione e il montaggio morbido di parti sensibili dell'apparecchiatura

Nota:

Può essere utilizzato su materiali ad alta energia come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte materie plastiche.
Per uso interno ed esterno