Nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ VHB™ 4951F, bianco, 19 mm x 33 m, 1,1 mm

Codice art.: 7000048506
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048506
EAN / GTIN 50021200672861
Codice del produttore 7000048506

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: bianco
Fissaggio quasi invisibile, garantisce superfici omogenee
Lunghezza totale: 33 m
Larghezza totale: 19,05 mm
Non è necessario praticare fori, rettifica, avvitamento, saldatura, post-trattamento e pulizia

Descrizione:

Sogna, disegna, consegna - con il nostro nastro 3M™ VHB™ 4951. Questo nastro è bianco, spesso 1,1 mm e consiste in un adesivo a bassa temperatura intorno a un nucleo di schiuma acrilica rigida. Sostituisce rivetti, saldature e viti. Usa questo nastro adesivo viscoelastico ad alte prestazioni su un'ampia varietà di superfici.

Proprietà:

Creare un legame permanente forte e duraturo è facile e veloce.
Può sostituire i metodi di giunzione meccanica convenzionali (rivettatura, saldatura, avvitatura) o gli adesivi liquidi, adatti per applicazioni trasparenti
Resiste a condizioni di spedizione e trasporto difficili
Non sono necessarie operazioni di foratura, molatura, avvitamento, saldatura, post-trattamento o pulizia.
Sigillatura permanente contro acqua, umidità, ecc.
Adesione immediata e resistenza all'uso grazie all'adesivo PSA
Consente l'utilizzo di materiali più sottili, leggeri e irregolari.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello