3M™ Nastro biadesivo in schiuma di uretano 4008, Bianco sporco, 19 mm x 33 m, 3.1 mm, 12 per confezione

Codice art.: 7000048482
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048482
EAN / GTIN 50021200064512
Codice del produttore 7000048482
Numero-L L01310 1338

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Realizzato in schiuma poliuretanica a cellule aperte con adesivo acrilico.
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Alta adesione istantanea

Descrizione:

Il nastro biadesivo in schiuma di uretano 3M™ 4008 è uno spesso nastro in schiuma di uretano biadesivo a cellule aperte con rivestimento rivestimento densificato da 28 kg.

Proprietà:

Elevata resistenza a cesoiamento su metallo e plastiche a elevata energia superficiale
Schiuma resistente ideale per applicazioni di montaggio
Il colore bianco sporco fornisce un aspetto trasparente
Ideale per unione, applicazione e montaggio
La spessa schiuma si inumidisce e previene le vibrazioni, la struttura a cellule aperte contribuisce al raffreddamento dei componenti
La struttura a cellule aperte favorisce il raffreddamento dei componenti
Adatto per il PVC morbido
Antivibrazioni
Funzionalità di progettazione avanzate
Post-elaborazione ridotta
Collegamenti rapidi e semplici
Ridurre i costi di produzione

Nota:

Per uso interno

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello