3M™ Nastro biadesivo in schiuma poliuretanica 4008

Codice art.: 7000048481
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 18 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 18 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048481
EAN / GTIN 50021200064505
Codice del produttore 7000048481
Numero-L L01310 1882

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco ottico
Schiuma con effetto durevole per fissaggi interni
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 1.3 cm
La schiuma smorza e previene le vibrazioni

Descrizione:

Il nastro biadesivo in schiuma poliuretanica 3M™ 4008 è il nastro bianco, dello spessore di 3,2 mm, in schiuma poliuretanica a cellule aperte con un liner in carta. Offre un'elevata resistenza al taglio ed è ideale per le operazioni di montaggio e assemblaggio in genere.

Proprietà:

Elevata resistenza al taglio sul metallo e sulle plastiche ad alta energia superficiale, ideale per adesione e applicazione
La schiuma resistente rende questo prodotto ideale per le applicazioni di montaggio in ambienti al chiuso
Il colore bianco garantisce un aspetto pulito
Ideale per fissaggio, applicazione e montaggio
La schiuma attenua e previene le vibrazioni
La struttura a cellule aperte favorisce il raffreddamento dei componenti
Adatto per il PVC morbido

Nota:

Per l'incollaggio, il fissaggio e il montaggio in interni

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello