Nastro per giunzioni macerabile 3M™ 914

Codice art.: 7000048470
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000048470
EAN / GTIN 50021200175478
Codice del produttore 7000048470
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Adesivo ottimale per una vasta gamma di carte e grammature
Lunghezza complessiva: 32.91 m
Ampiezza complessiva: 7.93 mm
Rischio minimo di sanguinamento

Descrizione:

Il nastro per giunzioni macerabile 3M™ 914 è il nostro nastro progettato in modo specifico per la giunzione di incartamenti e bobine di carte, utilizzando un sottile supporto in carta kraft semi-imbianchito e a rilascio ed un nuovo adesivo macerabile ad alte prestazioni.

Proprietà:

Il nastro monoadesivo bianco da 4,0 mil., bianco, con supporto in carta kraft rivestita, presenta eccellente resistenza al calore fino a 204 °C
Adesivo ad elevata aderenza, alta resistenza al taglio per la giunta veloce e il core starting, ottimo per un'ampia varietà di carte e temperature
L'adesivo macerabile previene la contaminazione degli scarti dovuta a materiale di giunzione non macerabile
Soddisfa o supera TAPPI UM-213, procedura A, conforme alla FDA 21 CFR 176.170 (componenti di carta e cartoncino a contatto con cibi acquosi e grassi)

Nota:

Nastro monoadesivo molto resistente per diverse applicazioni, come giunzioni di testa, inizio e fine, ecc. su carte ad alta grammatura.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello