• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scotch® Nastro Fine Line 218 verde, 9 mm x 55 m

Codice art.: 7000048457
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000048457
EAN / GTIN 30021200063023
Codice del produttore 7000048457
Numero-L L01310 1427

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Verde
Non adatto per applicazioni esterne
Lunghezza complessiva: 54.86 m
Ampiezza complessiva: 9.52 mm
Permette una preparazione accurata della vernice

Descrizione:

Il nastro Scotch® Fine Line 218 crea lunghe linee rette e curve ampie quando si desidera una linea di pittura nitida. Nastro di layout per grafica multicolore e personalizzata di alto valore.

Proprietà:

Eccellente per dipingere lunghe linee rette e curve morbide
Ottieni un'eccellente separazione delle linee di colore grazie al suo spessore
Elevata adesione istantanea necessaria per applicazioni di verniciatura critiche e su larga scala
Il supporto consente di applicare il nastro su vernice fresca prima dei nastri in carta con meno possibilità di danni
Resistente alla maggior parte dei solventi e all'umidità
Estremamente flessibile e in curva
Il basso spessore del Nastro Adesivo consente linee di colore estremamente nitide
Può essere strappato a mano

Nota:

Mascheratura di linee sottili di vernice
Ideale per vernici multicolored e di design
Superfici dalla forma sferica
Lavori di verniciatura speciali per carrozzeria, veicoli, nautica e aerospaziali

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello