Esecuzione:
Nastro adesivo di trasferimento trasparente, biadesivo, spesso 50 µm, per costruzioni sottili e adesivo acrilico resistente alla temperatura per legami permanenti.
Il nastro di trasferimento 3M™ 966 ha un'eccellente resistenza ai solventi e ai raggi UV. Rispetto a molti altri adesivi acrilici, il nostro nastro ha un'alta resistenza alla spellatura e funziona bene come soluzione di fissaggio esposto alle alte temperature. Ideale per le industrie aerospaziali ed elettroniche. Le proprietà di basso degassamento sono particolarmente vantaggiose nell'industria aerospaziale, automobilistica ed elettronica.
Lunghezza complessiva: 54.86 m
Ampiezza complessiva: 25.4 mm
Descrizione:
Il mastro adesivo transfer 3M™ 966 sfrutta la potenza dell'adesivo acrilico ad alta temperatura 3M™ 100 per offrire un'eccellente tenuta alle alte temperature, tenuta estrema e resistenza chimica; è adatto alle esigenze dei mercati aerospaziale, automobilistico e dell'elettronica. Fornisce proprietà di degassamento basse necessarie per fornire prestazioni ottimali nelle applicazioni complesse.
Proprietà:
Nastro biadesivo transfer trasparente da 50 µm, offre un profilo sottile combinato con il nostro adesivo acrilico per elevate temperature per un fissaggio di lunga durata
Offre un'eccellente resistenza ai solventi e ai raggi UV. Il nostro nastro presenta elevata resistenza alla pelatura rispetto ad altri adesivi acrilici e funziona bene per il fissaggio ad alta temperatura. Ideale per i settori aerospaziale e industriale. Le basse proprietà di degassamento rappresentano l'ideale per i settori aerospaziale, automobilistico e dell'elettronica
Utilizza il nastro adesivo transfer 3M™ 966 come perfetto alleato nei settori aerospaziale e dell'elettronica, con la sua eccellente resistenza alla pelatura rispetto ad altri adesivi acrilici e le sue ottime prestazioni per il fissaggio ad alta temperatura. Il nostro nastro offre eccellente resistenza ai raggi UV e ai solventi. Si tratta di un adesivo acrilico per alte temperature con liner di carta Kraft densificata che può ridurre la curvatura degli spigoli nella lavorazione delle lastre di metallo. Può essere usato anche per il fissaggio dei circuiti flessibili.
Tolleranza di temperatura a breve termine fino a 232 °C. Il liner in carta Kraft densificata 62# riduce la curvatura degli spigoli nella lavorazione a mano delle lastre di metallo.
Nota:
Use as a high temperature attachment ideal for aerospace, automotive and electronics markets
Can be used for many kinds of applications, including: Flexible printed circuit (FPC) attachment, aerospace bonding applications and automotive LED attachment