Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Lunghezza complessiva: 16.5 m
Ampiezza complessiva: 2.5 cm
Descrizione:
Il nastro in schiuma di vinile 3M™ 4504 presenta un supporto in schiuma ad alta densità, flessibile e a celle chiuse con un adesivo acrilico sensibile alla pressione su un lato. Si lega rapidamente a una varietà di substrati, compresi molti metalli, plastica e vetro. La copertura protettiva bianca, trattata con silicone, minimizza lo stiramento durante l'applicazione.
Proprietà:
Il supporto in schiuma nera ad alta densità e a celle chiuse, spesso 6,4 mm, garantisce la protezione da polvere, luce e umidità.
L'adesivo acrilico permanente su un lato della schiuma ha una buona resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV.
Progettato per applicazioni di tenuta, ammortizzazione, smorzamento o isolamento particolarmente impegnative.